EATON - Motorfojtó AC IP00 SN046660 - 269548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 750 V
Névleges áram AC-nál - 150-150 A
Névleges induktivitás - 0.35 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695484
Sonepar cikkszám
SN046660
Gyártói cikkszám
269548
Gyártói típuskód
DX-LM3-150
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
750 V
Névleges áram AC-nál:
150-150 A
Névleges induktivitás:
0.35 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
150 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Igen
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
0-400 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb