EATON - Motorfojtó AC IP20 SN046653 - 269539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 750 V
Névleges áram AC-nál - 8-8 A
Névleges induktivitás - 4.1 mH
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695392
Sonepar cikkszám
SN046653
Gyártói cikkszám
269539
Gyártói típuskód
DX-LM3-008
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
750 V
Névleges áram AC-nál:
8-8 A
Névleges induktivitás:
4.1 mH
Védettség:
IP20
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
8 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Igen
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
0-400 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb