Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorfojtó AC IP20 SN046656 - 269544

MásolásMásolás
EATON - Motorfojtó AC IP20 SN046656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 750 V

  • Névleges áram AC-nál - 50-50 A

  • Névleges induktivitás - 0.6 mH

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695446

Sonepar cikkszám

SN046656

Gyártói cikkszám

269544

Gyártói típuskód

DX-LM3-050

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

750 V

Névleges áram AC-nál:

50-50 A

Névleges induktivitás:

0.6 mH

Védettség:

IP20

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

50 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Igen

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

0-400 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; Motorfojtó AC