Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorindító komplett 24VDC 0,63-1A szerelőlap G66120 - 072913

MásolásMásolás
EATON - Motorindító komplett 24VDC 0,63-1A szerelőlap G66120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.25 kW

  • Névleges üzemi áram le - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66120

Gyártói cikkszám

072913

Gyártói típuskód

PKZM0-1/SE00-11(24VDC)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Névleges üzemi áram le:

1 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; %Motorindító komplett 24VDC 0,63-1A szerelőlap