EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 110-125 VDC SN039159 - 124296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-127 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-127 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-125 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081219018
Sonepar cikkszám
SN039159
Gyártói cikkszám
124296
Gyártói típuskód
+IZMX-M40-110AD
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-127 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-127 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-125 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 110-125 VDC