EATON - Motorvédelem 0,1-0,16A 0,0088kA IP20 GT74175 - 278475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.5-2.5 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082784751
Sonepar cikkszám
GT74175
Gyártói cikkszám
278475
Gyártói típuskód
PKZM01-0,16
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.5-2.5 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440-440 V
Névleges tartós áram Iu:
0.16 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
93 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
90 mm
Veszteségi teljesítmény:
5.39 W