Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 0,1-0,25A 0,0088kA IP20 GT92466 - 278476

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 0,1-0,25A 0,0088kA IP20 GT92466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.9-3.9 A

  • Hővédelemmel - Nem

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - termomágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082784768

Sonepar cikkszám

GT92466

Gyártói cikkszám

278476

Gyártói típuskód

PKZM01-0,25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.16-0.25 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3.9-3.9 A

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

440-440 V

Névleges tartós áram Iu:

0.25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Veszteségi teljesítmény:

5.15 W

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

90 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

93 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,1-0,25A 0,0088kA