EATON - Motorvédelem 0,16-0,25A 0,0035kA IP20 G30037 - 072731
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.9-3.9 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080727316
Sonepar cikkszám
G30037
Gyártói cikkszám
072731
Gyártói típuskód
PKZM0-0,25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.16-0.25 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3.9-3.9 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
76 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Magasság:
93 mm
Veszteségi teljesítmény:
5.15 W