Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 0,25A-0,4A 10kA 3p IP20 G51631 - 248404

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem   0,25A-0,4A  10kA    3p IP20 G51631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.1-4.8 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - mágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082484040

Sonepar cikkszám

G51631

Gyártói cikkszám

248404

Gyártói típuskód

Z-MS-0,40/3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.25-0.4 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3.1-4.8 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

mágneses

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

0.4 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

75 mm

Szélesség:

54 mm

Mélység:

80 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,25A-0,4A 10kA 3p