EATON - Motorvédelem 1,6-2,5A 10kA 3p IP20 G51643 - 248408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 25-33 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082484088
Sonepar cikkszám
G51643
Gyártói cikkszám
248408
Gyártói típuskód
Z-MS-2,5/3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-2.5 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
25-33 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
2.5 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Szélesség:
54 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
80 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
10 kA
Magasság:
75 mm