Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem 10-16A 0,13-0,22kA IP00 GT06836 - 063422

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 10-16A 0,13-0,22kA IP00 GT06836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06836

Gyártói cikkszám

063422

Gyártói típuskód

PKZ2/ZM-16/SE1A/11(230V50Hz)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

16 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

10-16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP00

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorvédelem 10-16A 0,13-0,22kA