EATON - Motorvédelem 10-16A IP20 G70747 - 046938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 248-248 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080469384
Sonepar cikkszám
G70747
Gyártói cikkszám
046938
Gyártói típuskód
PKZM0-16
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
248-248 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
16 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
76 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
93 mm
Veszteségi teljesítmény:
6.43 W