EATON - Motorvédelem 16-25A IP20 GT71077 - 283383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-20 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 310-310 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082833831
Sonepar cikkszám
GT71077
Gyártói cikkszám
283383
Gyártói típuskód
PKZM01-20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-20 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
310-310 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440-440 V
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
9 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
93 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
90 mm
Veszteségi teljesítmény:
5.82 W