Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 25 A - 40 A 10kA 2p IP20 G51648 - 248401

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem   25    A  -   40 A  10kA    2p IP20 G51648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-40 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 400-520 A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082484019

Sonepar cikkszám

G51648

Gyártói cikkszám

248401

Gyártói típuskód

Z-MS-40/2

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-40 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

400-520 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Szélesség:

36 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

80 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Magasság:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 25 A - 40 A 10kA 2p