Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 4-6,3A 10kA 3p IP20 G51651 - 248410

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem   4-6,3A 10kA 3p IP20 G51651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 63-82 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082484101

Sonepar cikkszám

G51651

Gyártói cikkszám

248410

Gyártói típuskód

Z-MS-6,3/3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6.3 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

63-82 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

6.3 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Szélesség:

54 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

80 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Magasság:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 4-6,3A 10kA 3p