Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 40-50A 0,7kA IP20 G50384 - 222355

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 40-50A 0,7kA IP20 G50384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-50 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 775-775 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082223557

Sonepar cikkszám

G50384

Gyártói cikkszám

222355

Gyártói típuskód

PKZM4-50

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-50 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

775-775 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

14 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Szélesség:

55 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

160 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

140 mm

Veszteségi teljesítmény:

24.6 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 40-50A 0,7kA