Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 6,3-10A 10kA 2p IP20 G51638 - 248398

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 6,3-10A  10kA 2p IP20 G51638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 78-105 A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082483982

Sonepar cikkszám

G51638

Gyártói cikkszám

248398

Gyártói típuskód

Z-MS-10/2

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

78-105 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Szélesség:

36 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

80 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Magasság:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,3-10A 10kA 2p