Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 8-12A 0,224kA IP20 GT13160 - 278486

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem  8-12A 0,224kA IP20 GT13160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-12 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 186-186 A

  • Hővédelemmel - Nem

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - termomágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082784867

Sonepar cikkszám

GT13160

Gyártói cikkszám

278486

Gyártói típuskód

PKZM0-12

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

8-12 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

186-186 A

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Veszteségi teljesítmény:

6.64 W

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

93 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

76 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 8-12A 0,224kA