Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem hővédelem nélkül motorindítóhoz 10kWM IP20 G72351 - 072729

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem hővédelem nélkül motorindítóhoz 10kWM IP20 G72351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 155-155 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080727293

Sonepar cikkszám

G72351

Gyártói cikkszám

072729

Gyártói típuskód

PKM0-10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

155-155 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

76 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Magasság:

93 mm

Veszteségi teljesítmény:

6.48 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem hővédelem nélkül motorindítóhoz 10kWM