EATON - Motorvédelem hővédelem nélkül motorindítóhoz IP20 GT00172 - 072725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 25-25 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080727255
Sonepar cikkszám
GT00172
Gyártói cikkszám
072725
Gyártói típuskód
PKM0-1,6
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
25-25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
1.6 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.25 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.37 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
76 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Magasság:
93 mm
Veszteségi teljesítmény:
5.36 W