EATON - Motorvédő 3f sorolósín 3db PKZ0-hoz (3x45+9mm) G10549 - 044946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080449461
Sonepar cikkszám
G10549
Gyártói cikkszám
044946
Gyártói típuskód
B3.1/3-PKZ0
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
155 mm
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
54 mm
Modulszélesség:
8.5
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szín:
fekete
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Méretre vágható:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA