Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 5db PKZ0-hoz (5x45+9mm) G10592 - 044948

MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 5db PKZ0-hoz (5x45+9mm) G10592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 264 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080449485

Sonepar cikkszám

G10592

Gyártói cikkszám

044948

Gyártói típuskód

B3.1/5-PKZ0

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

264 mm

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

54 mm

Modulszélesség:

14.5

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

fekete

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 5db PKZ0-hoz (5x45+9mm)