EATON - Motorvédő kapcs.,rugófesz/csav. csatl. IP20 SN047185 - 278487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-12 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 186-186 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082784874
Sonepar cikkszám
SN047185
Gyártói cikkszám
278487
Gyártói típuskód
PKZM0-12-SC
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
8-12 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
186-186 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
12 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
76 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
93 mm