Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő kapcsoló 6,3-10A 0,14kA IP20 G18918 - 072739

MásolásMásolás
EATON - Motorvédő kapcsoló 6,3-10A 0,14kA IP20 G18918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 155-155 A

  • Hővédelemmel - Nem

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - termomágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015080727392

Sonepar cikkszám

G18918

Gyártói cikkszám

072739

Gyártói típuskód

PKZM0-10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

155-155 A

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Veszteségi teljesítmény:

6.48 W

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

93 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

76 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,3-10A 0,14kA