Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működtető tengely, 116mm, K1, K2S SN039721 - 1314996

MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 116mm, K1, K2S SN039721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 116 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426834644

Sonepar cikkszám

SN039721

Gyártói cikkszám

1314996

Gyártói típuskód

4K6116MMK1/2S

Hosszúság:

116 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 116mm, K1, K2S