EATON - Multifunkciós időrelé 2v. SN036212 - 105735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 250-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges áram - 5 A
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081057115
Sonepar cikkszám
SN036212
Gyártói cikkszám
105735
Gyártói típuskód
ETR4-70B-AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
250-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges áram:
5 A
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
250-250 V
Relék ; Időrelé ; Multifunkciós időrelé 2v.