EATON - Munkaáramú kioldó + siető sé SN046305 - 259816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082598167
Sonepar cikkszám
SN046305
Gyártói cikkszám
259816
Gyártói típuskód
NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-130 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem