Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Munkaáramú kioldó + siető sé SN046557 - 266474

MásolásMásolás
EATON - Munkaáramú kioldó + siető sé SN046557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082664749

Sonepar cikkszám

SN046557

Gyártói cikkszám

266474

Gyártói típuskód

NZM4-XAHIV110-130AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-130 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-130 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 50kA, megszakító, motorvédő, 3p, elektr.