EATON - Munkaáramú kioldó SN046280 - 259706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082597061
Sonepar cikkszám
SN046280
Gyártói cikkszám
259706
Gyártói típuskód
NZM1-XA12AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem