EATON - Munkaáramú kioldó SN049548 - 073200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080732006
Sonepar cikkszám
SN049548
Gyártói cikkszám
073200
Gyártói típuskód
A-PKZ0(24VDC)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.5 W