Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 00 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98484 - 125NHG00B

MásolásMásolás
EATON - NH  00  125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 125 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98484

Gyártói cikkszám

125NHG00B

Gyártói típuskód

NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

125 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Univerzális működtető tengely, 300mm, K2