Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 000/00C 2A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98470 - 2NHG000B

MásolásMásolás
EATON - NH  000/00C    2A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 2 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98470

Gyártói cikkszám

2NHG000B

Gyártói típuskód

NH FUSE 2A 500V SIZE 000 GG MGL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

2 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.9 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 000/00C 2A/500V gL/gG vezvédő bizt betét