Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 1 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98496 - 100NHG01B

MásolásMásolás
EATON - NH 1  100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98496

Gyártói cikkszám

100NHG01B

Gyártói típuskód

NH FUSE 100A 500V GG/GL SIZE 01

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét