Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98499 - 200NHG1B

MásolásMásolás
EATON - NH 1  200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 200 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98499

Gyártói cikkszám

200NHG1B

Gyártói típuskód

NH FUSE 200A 500V GG/GL SIZE 1

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

200 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét