EATON - NH 1 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98493 - 50NHG01B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség AC - 500 V
Névleges feszültség DC - 0 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98493
Gyártói cikkszám
50NHG01B
Gyártói típuskód
NH FUSE 50A 500V GG/GL SIZE 01
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség AC:
500 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kijelző típusa:
kombikijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét