Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 2 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98504 - 50NHG02B

MásolásMásolás
EATON - NH 2   50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 50 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Kijelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98504

Gyártói cikkszám

50NHG02B

Gyártói típuskód

NH FUSE 50A 500V GG/GL SIZE 02

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

50 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét