Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 2 bizt alj 3pol 400A GT25693 - 289017

MásolásMásolás
EATON - NH 2 bizt alj 3pol 400A GT25693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - NH2

  • Szerelési mód - felcsavarozható

  • Csatlakozási mód - dugós csatlakozó M10

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082890179

Sonepar cikkszám

GT25693

Gyártói cikkszám

289017

Gyártói típuskód

GSU2

Méret:

NH2

Szerelési mód:

felcsavarozható

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó M10

Pólusszám:

3

Névleges áram:

400 A

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 2 bizt alj 3pol 400A