EATON - NH 3 1000A/1000V AR félvédő bizt betét SN110057 - 170M8650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3 
- Névleges feszültség AC - 1000 V 
- Névleges áram - 1000 A 
- Lekapcsolási teljesítmény - 100 kA 
- Áram fajtája - AC 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110057
Gyártói cikkszám
170M8650
Gyártói típuskód
FUSE 1000A 1000V DIN 3 AR UR
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
3
Névleges feszültség AC:
1000 V
Névleges áram:
1000 A
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Áram fajtája:
AC
Rendeltetés:
aR
Színkód:
nélkül
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
150 W
Biztonsági rendszer az IEC 60269 szerint:
egyéb
NH 3 1000A/1000V AR félvédő bizt betét