Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 3 355A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98517 - 355NHG03B

MásolásMásolás
EATON - NH 3  355A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 355 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kijelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98517

Gyártói cikkszám

355NHG03B

Gyártói típuskód

NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 03

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

355 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC szimulációs modul ; Vezérlőrelé szimulátor 24VDC EASY-hez