Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 3 500A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98519 - 500NHG3B

MásolásMásolás
EATON - NH 3  500A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98519

Gyártói cikkszám

500NHG3B

Gyártói típuskód

NH FUSE 500A 500V GG/GL SIZE 3

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 48VAC 1z érintk 20A 1mod