Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH biztosítóbetét 63A (500V AC), 1C, gG SN049990 - 290011

MásolásMásolás
EATON - NH biztosítóbetét 63A (500V AC), 1C, gG SN049990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 63 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kijelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082900113

Sonepar cikkszám

SN049990

Gyártói cikkszám

290011

Gyártói típuskód

Z-NH-1/63

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

63 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH biztosítóbetét 63A (500V AC), 1C, gG