Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH biztosítóbetét 80A (500V AC), 1C, gG SN049991 - 290012

MásolásMásolás
EATON - NH biztosítóbetét 80A (500V AC), 1C, gG SN049991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 80 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Kijelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082900120

Sonepar cikkszám

SN049991

Gyártói cikkszám

290012

Gyártói típuskód

Z-NH-1/80

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

80 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH biztosítóbetét 80A (500V AC), 1C, gG