Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomáskapcs 5-15bar 3 fázisú 3 ny érintkező IP65 SN003441 - 043441

MásolásMásolás
EATON - Nyomáskapcs 5-15bar 3 fázisú 3 ny érintkező IP65 SN003441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bekapcsolási nyomás - 0-13.1 bar

  • Védettség - IP65

  • Elektronikus kivitel - Nem

  • Kikapcsolási nyomás - 0-16 bar

  • Manuális be-/kikapcsolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080434412

Sonepar cikkszám

SN003441

Gyártói cikkszám

043441

Gyártói típuskód

MCSN16-V

Bekapcsolási nyomás:

0-13.1 bar

Védettség:

IP65

Elektronikus kivitel:

Nem

Kikapcsolási nyomás:

0-16 bar

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Csavarmenet mérete:

1/2 coll

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Csatlakozás:

belső csavarmenet gáz hengeres (BSPP)

Médium hőmérséklet:

25-80 °C

Határolónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-250 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Max. működtető nyomás:

16000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-0 hPa

Főérintkezők száma, nyitó:

3

Repesztő nyomás:

90 bar

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Kézi működtetéssel:

Nem

Végső beállítás:

0-0 hPa

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-400 V

Max. tesztnyomás:

32 bar

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-400 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

111 mm

Szélesség:

93 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

96 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcs 5-15bar 3 fázisú 3 ny érintkező