EATON - Nyomáskapcsoló 0,25-4bar 1 fázisú 1 váltóérintkező IP65 G22892 - 019711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 0-4.2 bar
Védettség - IP65
Elektronikus kivitel - Nem
Kikapcsolási nyomás - 0-4.5 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080197119
Sonepar cikkszám
G22892
Gyártói cikkszám
019711
Gyártói típuskód
MCS4
Bekapcsolási nyomás:
0-4.2 bar
Védettség:
IP65
Elektronikus kivitel:
Nem
Kikapcsolási nyomás:
0-4.5 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Csatlakozás:
belső csavarmenet gáz hengeres (BSPP)
Médium hőmérséklet:
25-80 °C
Határolónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-110 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Max. működtető nyomás:
7000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-0 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Repesztő nyomás:
90 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
0-0 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-230 V
Max. tesztnyomás:
32 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-230 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
111 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Mélység:
96 mm