EATON - Nyomáskapcsoló IP65 SN035195 - 045814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 0-13.1 bar
Védettség - IP65
Elektronikus kivitel - Nem
Kikapcsolási nyomás - 0-16 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080458142
Sonepar cikkszám
SN035195
Gyártói cikkszám
045814
Gyártói típuskód
MCSN16FORMCDN
Bekapcsolási nyomás:
0-13.1 bar
Védettség:
IP65
Elektronikus kivitel:
Nem
Kikapcsolási nyomás:
0-16 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Csatlakozás:
belső csavarmenet gáz hengeres (BSPP)
Médium hőmérséklet:
25-80 °C
Határolónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-250 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Max. működtető nyomás:
0 hPa
Kezdeti beállítás:
0-0 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Repesztő nyomás:
90 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
0-0 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-400 V
Max. tesztnyomás:
32 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-400 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
11.5 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
110 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Mélység:
96 mm