Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 16mm fekete 25x25mm G30537 - 087230

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 16mm fekete 25x25mm G30537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080872306

Sonepar cikkszám

G30537

Gyártói cikkszám

087230

Gyártói típuskód

Q25D-SW

Gomb színe:

fekete

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 16mm fekete 25x25mm