EATON - Nyomógomb 16mm zöld I jellel 18x18mm G10111 - 086332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080863328
Sonepar cikkszám
G10111
Gyártói cikkszám
086332
Gyártói típuskód
Q18D-11
Gomb színe:
zöld
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
NEMA-védettség, frontoldali:
1