Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 1mod zöld nyomógomb 1záró érint. IP40 GT13037 - 276291

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 1mod zöld nyomógomb 1záró érint. IP40 GT13037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Lencse színe - egyéb

  • Gomb színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082762919

Sonepar cikkszám

GT13037

Gyártói cikkszám

276291

Gyártói típuskód

Z-PU/S

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Lencse színe:

egyéb

Gomb színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség:

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod zöld nyomógomb 1záró érint.