Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm érintkező elem 1z G08647 - 090351

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm érintkező elem 1z G08647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080903512

Sonepar cikkszám

G08647

Gyártói cikkszám

090351

Gyártói típuskód

E10

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Nyomógomb 22mm érintkező elem 1z