Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm fehér fekete fej Start/Stop SN010768 - 216708

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm fehér fekete fej Start/Stop SN010768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082167080

Sonepar cikkszám

SN010768

Gyártói cikkszám

216708

Gyártói típuskód

M22-DDL-WS-GB1/GB0

Gomb színe:

fekete/fehér

Lencse formája:

ovális

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

2

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm fehér fekete fej Start/Stop